8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
?ULの難燃性VW-53及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:赤 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)46.4 仕上外径(mm)4.3 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)46 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06 導体構成(本/mm)65/0.26 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-55及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:茶 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)46.4 仕上外径(mm)4.3 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)46 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06 導体構成(本/mm)65/0.26 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-51及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:緑 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)46.4 仕上外径(mm)4.3 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)46 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06 導体構成(本/mm)65/0.26 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-52及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:黄 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)46.4 仕上外径(mm)4.3 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)46 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06 導体構成(本/mm)65/0.26 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-56及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:橙 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)46.4 仕上外径(mm)4.3 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)46 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06 導体構成(本/mm)65/0.26 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-54及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:白 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)46.4 仕上外径(mm)4.3 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)46 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06 導体構成(本/mm)65/0.26 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-49及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:青 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)46.4 仕上外径(mm)4.3 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)46 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06 導体構成(本/mm)65/0.26 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-50及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:黒 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)46.4 仕上外径(mm)4.3 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)46 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06 導体構成(本/mm)65/0.26 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷