20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(10m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)EPゴム 材質(導体)すずめっき軟銅線 連続使用温度(℃)80/最高
1巻(10m)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)90
1巻(10m)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
15,980 税込17,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(10m)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
RoHS
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V)600 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
16,980 税込18,678
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
RoHS
可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
用途600V 盤内・機器用配線
1巻(20m)
56,980 税込62,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
心数(C)単心2個より 黒・白 導体円形圧縮 シース厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
29,980 税込32,978
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600 色(絶縁体)黒・白・赤 定格温度(℃)90
1巻(10m)
46,980 税込51,678
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
1巻(10m)
46,980 税込51,678
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線
RoHS
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
1巻(10m)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
RoHS
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと) 黒色 規格JIS C 3611 定格電圧(V)6600 材質(絶縁体)EPゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1本(10m)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル耐燃性ポリエチレンシースケーブル
可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)10 定格電圧(V)6600 構造3層 導体円形圧縮 定格温度(℃)90
1巻(10m)
82,980 税込91,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)6600 構造難燃性 導体円形圧縮 定格温度(℃)90
1巻(10m)
73,980 税込81,378
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル耐火ケーブル
JECTEC 耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル(NH-FPT)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3 に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
長さ(m)10 定格電圧(V)6600 構造トリプレックス型 導体円形圧縮 定格温度(℃)90
1巻(10m)
159,800 税込175,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
心数(C)単心4個より 黒・白・赤・青 導体円形圧縮 シース厚(mm)1.5
1巻(10m)
66,980 税込73,678
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)