カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VFF(1)
さらに商品を絞り込む
  • 田中電線(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(5)
  • 1.25(5)
  • 2(3)
  • 3.5(1)
  • 5.5
  • 8(1)
  • 100(1)
  • 色
    カラー(1)
  • 5.1(1)
  • 10.2(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「ビニル平形コード」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ビニル平形コード/スピーカーコード 田中電線ビニル平形コード/スピーカーコード田中電線
49,980税込54,978
1巻(100m)
5日以内出荷から6日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
用途オーディオのスピーカーコード。 直流DC用コード。小型電気器具の電源コード赤/黒定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら