電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)富士電線工業¥26,980~税込¥29,678~
1巻(50m)
翌日出荷
壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。
丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル全長(m)50シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
裸銅撚線カワイ電線¥2,298~税込¥2,528~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷