電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。
芯数(C)2
適合規格JCS 4519
被覆(アース)0.8mm
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。
丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
全長(m)50
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3342
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
関連キーワード