3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。 ホワイト 芯数1C 全長(m)305 定格600V 絶縁体厚さ(mm)0.81
1巻
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(153m)
59,980 税込65,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として 仕様曲げ半径:2D 適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング) 材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル 芯数1芯 難燃性1JIS C 3005 2VW-1 3FT-1 4EN50265-2-1 導体軟銅撚り線 定格温度(℃)電気用品:75 UL MTW:90 UL AWM:105 CSA AWM:105 TUV CEマーキング:70 TUV UKCAマーキング:70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) (1.07MB)
1本(10m)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)