「導体公称断面積(mm2 ) 」から絞り込む
導体公称断面積(mm<sup>2</sup>): 8すべて解除
電線/ケーブル 富士電線工業 6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途 工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類 低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V) 600 芯数(C) 3 素線径(mm) 【導体】0.450±0.01 各種認証 JIS、電気用品安全法
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ 4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途 導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2000(水中)
ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業 ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
色 淡黄に黒スパイラル 芯数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW) 大電 ¥ 7,898~税込 ¥ 8,688~
1本(10m)ほか
5日以内出荷 から 8日以内出荷
マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
用途 半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として 仕様 曲げ半径:2D 適合規格 電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング) 材質(シース) 高柔軟性耐熱ビニル 芯数 1芯 難燃性 1JIS C 3005 2VW-1 3FT-1 4EN50265-2-1 導体 軟銅撚り線 定格温度(℃) 電気用品:75 UL MTW:90 UL AWM:105 CSA AWM:105 TUV CEマーキング:70 TUV UKCAマーキング:70 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.19MB) (1.07MB)
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線 ¥ 9,498~税込 ¥ 10,448~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷 から 4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2 から100mm2 までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2 以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。
用途 直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。 試験電圧 3000
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線 ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい)
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVRの約1.3倍となります。
約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
用途 屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。 長さ(m) 【1条の概算】1000 素線数 7
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線 ¥ 45,980税込 ¥ 50,578特価
1巻(100m)
当日出荷 から 11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2 ~)
用途 600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 96,980税込 ¥ 106,678
1巻(300m)
当日出荷 から 61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用
可とう性に富む
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 79,980税込 ¥ 87,978特価
1巻(300m)
当日出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m) 300 定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 75
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 4日以内出荷 から 11日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途 一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線 規格 JIS C 3612 仕様書番号 HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃) 75 荷姿 たば RoHS指令(10物質対応) 対応
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 4,598~税込 ¥ 5,058~
1巻(10m)ほか
4日以内出荷 から 14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
IVより許容電流が高く取れます。
600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途 一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格 JIS C 3317 仕様書番号 HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル) 当日出荷 から 13日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。
2.可とう性に優れてます。
3.耐油性に優れてます。
4.難燃性です。
用途 モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。 定格電圧(V) 600 色(絶縁体) 黒 定格温度(℃) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル) 当日出荷 から 5日以内出荷
難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
用途 配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。) 定格電圧(V) 600 色(絶縁体) 黒 定格温度(℃) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2200
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル) ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1巻(153m)
5日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。
2.可とう性に優れてます。
3.耐油性に優れてます。
4.難燃性(UL:VW-1)です。
用途 電子機器の内部配線。モータの口出線。 定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 200 色(絶縁体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 305 耐電圧(V/min) AC2000
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル) ¥ 33,980~税込 ¥ 37,378~
1巻(50m)
5日以内出荷 から 7日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途 電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線) 種類 より線 定格電圧(V) 600 絶縁体標準厚さ(mm) 1.62 概算質量(kg/km) 124 導体構成(本/mm) 7/24/0.26 導体外径(Φmm) 4.3 絶縁体外径(mm) 7.54 定格温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃) 2.37 耐電圧(V/min) AC2000 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 8 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 15
キャブタイヤケーブル JAPPY (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途 工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。 色 灰
ビニル絶縁電線 JAPPY (15件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
ビニル平形コード/スピーカーコード 田中電線 ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1巻(100m)
5日以内出荷 から 6日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
用途 オーディオのスピーカーコード。
直流DC用コード。小型電気器具の電源コード 色 赤/黒 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 条長(m) 100
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電工 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。
耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。
難燃性に優れています。
ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途 炉回りなど、高温箇所への配線
高温多湿箇所のセンサ用リード線
油の飛散のある箇所への配線
耐熱モータの口出線 材質(絶縁体) 耐熱性ふっ素樹脂 許容温度(℃) 連続:-40~200 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) すずめっき軟銅線
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気 (2件のレビュー) ¥ 8,598~税込 ¥ 9,458~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途 発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等 芯数(C) 1 色 白 型式 LKGB 適合規格 <PS>E 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) シリコーンゴム+ガラス編組 耐熱温度(℃) 180 絶縁体厚さ(mm) 1.1 シース厚(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱性 耐電圧(V/min) 1500
600Vビニル絶縁電線 昭和電線 (1件のレビュー) ¥ 4,398~税込 ¥ 4,838~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途 一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線 規格 JIS C3307 RoHS指令(10物質対応) 対応
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線 (3件のレビュー) ¥ 6,498~税込 ¥ 7,148~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 101日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。
周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応
丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ
豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」
RoHS 規制6物質非含有品
規格 PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧 3000V 周囲温度(℃) 30 導体最高許容温度(℃) 115
可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電 (3件のレビュー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1本(10m)ほか
当日出荷 から 31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。
耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。
最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。
FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途 電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線
耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線
自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 色 黒 定格電圧(V) 600以下 最高使用温度(℃) 200 材質(外被) 可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min) AC1500
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星 当日出荷 から 12日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途 600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線 (9件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
用途 電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類 難燃ケーブル 全長(m) 10 色 白 材質 (1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃) -30~180 RoHS指令(10物質対応) 対応
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線) (6件のレビュー) ¥ 4,798~税込 ¥ 5,278~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
欧州RoHS指令対応品です。
難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。
耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類 難燃ケーブル 色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線 (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途 電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル (14件のレビュー) ¥ 3,298~税込 ¥ 3,628~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。