カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • CV・CVT(3)
    • 固定用ケーブル(1)
    • VCT(3)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 富士電線工業(2)
  • 三ツ星(1)
  • 行田電線(1)
  • フジクラ(1)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 3(7)
  • 4(5)
導体公称断面積(mm2)
  • 8
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(4)
  • 1.2(1)
  • 1.25(14)
  • 1.6(1)
  • 2(15)
  • 3.5(10)
  • 5.5(10)
  • 14(8)
  • 22(8)
  • 38(8)
  • 60(6)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(6)
  • 15(2)
  • 20(8)
  • 25(1)
  • 30(8)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(8)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(3)
導体外径(Φmm)
  • 3.4(2)
  • 3.6(5)
  • 3.7(3)
  • 6.1(1)
  • 8.4(1)
  • 8.6(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(2)
  • 色(4)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVV」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻(30m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600周囲温度(℃)40識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60材質(導体)軟銅線材質(絶縁体)ビニル仕様鉛フリー
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
関連キーワード
電線 cvv特集