カテゴリ
- 電気材料(5)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(4)
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(5)
- 1.25(6)
- 2(6)
- 3.5(5)
- 5.5(5)
- 14(4)
- 22(4)
- 38(4)
- 60(3)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(5)
- 15(1)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(5)
- 55(1)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
導体外径(Φmm)
- 3.6(2)
- 3.7(3)
- 6.1(1)
シース色
灰(2)
黒(2)
ブランド
- 行田電線(1)
- 富士電線工業(2)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
行田電線・富士電線工業・三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「dv 2.0 2c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル