カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • 固定用ケーブル(1)
    • CV・CVT(1)
    • 通信用構内ケーブル(1)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・KHD・弥栄電線・イワブチ・ASUS(エイスース)・ATEN・Canon・ENDO(遠藤照明)・KENWOOD・omron(オムロン)・Panasonic(パナソニック)・SPARKFUN・カワイ電線・ライト・サービス・共立電機・富士電線工業・未来工業・湯浅化成・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv 2.6 2c」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線

    引込用ビニル絶縁電線 DV-R

    行田電線(38件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途600V以下の架空引込線に使用されます。
  • 引込用ビニル絶縁電線 行田電線

    引込用ビニル絶縁電線

    行田電線
    ¥61,980税込¥68,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    芯数(C)2長さ(m)100仕上外径(mm)4.6×9.7絶縁体厚さ(mm)1導体外径(Φmm)2.6
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • 引込線引留具 イワブチ

    引込線引留具

    イワブチ(4件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    引き込みケーブル用支持線の引き留めに使用します
  • 鋼心入屋外線 KHD

    鋼心入屋外線

    KHD
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    有線放送、構内放送等の架空用に使用されています。鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています
    仕様支持線:亜鉛メッキ鋼線色灰長さ(m)200規格メーカー規格芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60(機器内配線に限り105)導体外径(Φmm)0.8導体(外部導体)裸軟銅線
  • C型金物 共立電機

    C型金物

    共立電機(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質溶解亜鉛メッキタイプ釘止式耐荷重(kg)140アズワン品番64-3204-27
  • DV線引留碍子(低圧) 共立電機

    DV線引留碍子(低圧)

    共立電機(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • 電柱用取付バンド ENDO(遠藤照明)

    電柱用取付バンド

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合(適合電柱径)Φ190~Φ350
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉碍子 湯浅化成

    玉碍子

    湯浅化成(2件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 大型回転灯 ライト・サービス

    大型回転灯

    ライト・サービス
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。 大型反射鏡を採用しており強力発光。 スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
    材質グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート質量(kg)1.2電球白熱球 120V40Wコード長さ(cm)45
  • フル接地防水コンセント Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラウン

    フル接地防水コンセント

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
    使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥119,000~税込¥130,900~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。
    用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.63、【R】0.64消費電力(W)【L】3、【R】5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8454-03入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
  • Satera A3カラーレーザービームプリンター LBP812Ci Canon

    Satera A3カラーレーザービームプリンター LBP812Ci

    Canon
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    カラー・モノクロ同速36枚/分の高速印刷を実現。フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。両面印刷機能を標準装備。用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」。 病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。 ※2024年12月頃搭載予定。MEAP ADVANCEも標準搭載。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト。 標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。 さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ※、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、。 1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)
    付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:9.1秒 カラー:10.8秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:36枚/分、両面A4:33ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約32.5型番メーカー:6490C001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 013
  • 9V型ナビゲーション DVDドライブ搭載 KENWOOD

    9V型ナビゲーション DVDドライブ搭載

    KENWOOD
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    7日以内出荷
    先進のディスプレイオーディオ機能との融合。Apple CarPlay Android Auto のワイヤレス接続に対応!!。ルーミー/RAV4/ヴォクシー/ノア/プリウスなど人気のトヨタ車のナビ装着スペースへぴったりフラットに取付可能。彩速ナビ大画面9Ⅴ型モデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!。安心・安全とエンターテインメント性が融合した新次元のインターフェース、 オーガニックGUI ADVANCE。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能を さらに拡張。安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを
    仕様●[USB/SD]Audio:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis/DSD●[USB/SD]Video:MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV●AM部/実用感度(S/N:20dB):28dBμV●AM部/周波数ステップ:9kHz●FM部/実用感度:8dBf(0.7μV/75Ω)●FM部/周波数ステップ:0.1MHz●HDMI出力/サンプリング周波数(音声):48kHz [HDMI source] 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI出力/量子化ビット数(音声):16bit [HDMI source] 16/20/24bit●HDMI入力/サンプリング周波数(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI入力/量子化ビット数(音声):16/20/24bit●VICS:FM多重、VICS WIDE●グラフィックイコライザー/調整幅 (Step):±9dB(1dB)●ケーブル長・質量(重さ):GPS アンテナ/3.5、4.0●サンプリング周波数:44.1/48/96kHz●タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):-8~0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)●タイムアライメント/調整幅 (Step)(cm):0~610(1●タウンページ電話番号検索:約550万件●ドライブレコーダー映像入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●ドライブレコーダー映像入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●ハイパスフィルター/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ハイパスフィルター/調整幅:6dB/Oct.●ピンポイント住所検索:約4696万件●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT●プリアウト出力/最大出力レベル:2.0Vrms●リアビューカメラ入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●リアビューカメラ入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●リージョンNo.:2●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/位相:正転/反転●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/調整幅:6dB/Oct.●映像入力(フロントカメラ入力)/映像出力レベル:1Vp-p/75Ω●画素配列:RGBストライプ配列●外部機器通信端子:電源ハーネス内蔵●急速充電:USB BC1.2●最大供給電流:DC 5V 3A●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●詳細地図掲載エリア:全国約1401都市●測位形式:3D/DGPS●地図データ:2025年01版(春)●訪問宅電話番号検索:総件数:約1375万件 ピンポイント:約1270万件適合【チャンネル】2.4GHz:1~11ch 5GHz:W52(36/40/44/48ch)、ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)適合機種本機でコントロールできる iPhone:iPhone 16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)本体/ 2.6質量(g)GPS アンテナ/3.5m:約84、4.0m:約40(1本あたり/ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+60周波数(Hz)ハイパスフィルター/カットオフ/30~250、ローパスフィルター(サブウーファー出力)/カットオフ:30~250外形寸法(mm)アンテナ形状・エレメント:フィルム型・91(I形)規格著作権保護/SCMS-T出力最大+13dBm最大出力(W)50×4表示方式透過型広視野角液晶、1677万色(Real 8bit)定格出力(W)28×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)周波数グラフィックイコライザー/62.5Hz~16kHz電源電圧(V)14.4(10.5~16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI出力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、HDMI入力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、本体/234×134×190、GPS アンテナ/36×12.8×33光源LCDバックライト:LED光源(カスタム)インピーダンス4~8Ω解像度HDMI入力/1280×720p 59.94Hz/60Hz 720×480p 59.94Hz/60Hz 640×480p 59.94Hz/60Hz、HDMI出力/1920×1080p 50Hz/60Hz 1920×1080i 50Hz/60Hz 1280×720p 50Hz/60Hz 720×576p 50Hz 720×480p 60Hz[HDMI source] 1280×720P_59.94Hz/60Hz 720×480P_59.94Hz/60Hz 640×480P_59.94Hz/60Hz入力端子HDMI入力/TYPE-D 1系統、ドライブレコーダー映像/RCA 1系統、マイク/3.5Φ Mini-Jack、リアビューカメラ/RCA 1系統、映像入力(フロントカメラ入力)/RCA 1系統駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz、FM部/76.0MHz~99.0MHz画面サイズ9V型HDパネルセキュリティOPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)/WPA3(Personal)出力端子HDMI出力/TYPE-D 1系統、プリアウト:フロント/リア/サブウーファー信号方式HDMI出力/音声:リニアPCM、HDMI入力/音声:リニアPCM、NTSC画素数2764800個 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体/(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル(グレア処理)デバイスタイプBR/EDR量子化ビット数16/20/24bit(直線)受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネルBluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15周波数帯域(GHz)2.4GHz:2.401~2.473 5GHz:5.150~5.250オーディオコーデックLDAC/SBC/AAC対応SDカードSD/SDHC/SDXC無線LANIEEE802.11 b/g/n/a/ac対応プロファイルHFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PANオーディオディスク:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/VorbisUSB(Type-C)USB2.0 High Speed
  • 準固体電池採用Qi2対応モバイルバッテリー 4100mAh   APBADVTSA5BK ADAM elements

    準固体電池採用Qi2対応モバイルバッテリー 4100mAh APBADVTSA5BK

    ADAM elements
    ¥8,498税込¥9,348
    1式
    13日以内出荷
    LightningプラグもしくはUSB Type-Cプラグを装備しケーブルレスで充電できるモバイルバッテリーです。小型なコンパクトデザインに5000mAhのバッテリー容量、スマートフォンに挿したまま使えるので、充電しながらの通話や動画視聴も可能です。
    付属品充電用ケーブル (USB-C→USB-C)質量(g)約96外形寸法約80 x 48 x 27.5 mm対応機種USB Type-Cに対応するiPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ定格出力USB Type-C (オス): 5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A、USB Type-C (メス): 5V/3A、 9V/2.2A、 12V/1.67A、USB Type-C (合計): 5V/3A (15W)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)5000 /3.7 V/18.5 Whインターフェイス(入力)USB Type-C (メス)、(出力)USB Type-C (オス)定格入力5V/2.6A、 9V/2A、 12V/5A
  • 増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 Advantech(アドバンテック)

    増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用

    Advantech(アドバンテック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    18日以内出荷から82日以内出荷
    AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。 柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、 そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。 IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。 【主な特徴】 ・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。 -AMAX-5580 本体- AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4) AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4) AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4) ・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意 ・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。 ・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。 ・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。 ・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。 -------------------------------------------------------------------------------------------------
    設置方法DINレール入力電源24 VDC
  • SparkFun MicroMod Environmental Function Board SPARKFUN

    SparkFun MicroMod Environmental Function Board

    SPARKFUN
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun MicroMod Environmental Function Board adds additional sensing options to the MicroMod Processor Boards. This Function Board includes three sensors to monitor air quality(SGP40), humidity temperature(SHTC3), and CO2 concentrations(STC31)in your indoor environment. To make it even easier to use, all communication is over the MicroMod's I2C bus!。The SGP40 measures the quality of the air in your room or house. The SGP40 uses a metal oxide(MOx)sensor with a temperature controlled micro hotplate and provides a humidity-compensated volatile organic compound(VOC)based indoor air quality signal. Both the sensing element and VOC Algorithm feature an unmatched robustness against contaminating gases present in real world applications enabling a unique long term stability as well as low drift and device to device variation.。The SHTC3 is a highly accurate digital humidity and temperature sensor. The SHTC3 uses a capacitive humidity sensor with a relative humidity measurement range of 0 to 100% RH and bandgap temperature sensor with a temperature measurement range of -40℃ to 125℃. The SHTC3 builds on the success of their SHTC1 sensor with higher accuracy(±2% RH, ±0.2℃)than its predecessor, enabling greater flexibility.。The STC31 measures CO2 concentrations based on thermal conductivity and has two CO2 measurement ranges:0 to 25 vol%; and 0 to 100 vol%. The measurement repeatability is 0.2 vol%, with a stability of 0.025 vol% / ℃. The measurement accuracy depends on the measurement range:0.5 vol% + 3% measured value; 1 vol% + 3% measured value. Using measurements from the SHTC3, the STC31 is able to provide humidity-compensated measurements together with improved temperature compensation. The STC31 can compensate for atmospheric pressure too - which is handy if, like us, you're up in the mountains!。The outstanding performance of these three sensors is based on Sensirion's patented CMOSens(R)technology, which combines the sensor element, signal processing, and digital calibration on a small CMOS chip. The well-proven CMOS technology is perfectly suited for high-quality mass production and is the ideal choice for demanding and cost-sensitive OEM applications.。Utilizing our handy M.2 MicroMod connector, no soldering is required to connect it to your system. Simply match up the key on your processor and function board's beveled edge connector to their respective key on the M.2 connector, then secure them to the main board with screws. The MicroMod Environmental Function Board can then be read via the I2C port. The board is equipped with the AP2112 3.3V voltage regulator, I2C pull-up resistors, power LED, jumper to disable the LED, and jumpers for alternative STC31 addresses.。Note:A MicroMod Processor and Main Board are not included with this MicroMod Environmental Function Board. These boards will need to be purchased separately.。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors and function boards on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Environmental Function Board。Features。Input voltage range。2.5V to 6.0V。Typ.。5V。via Main Board's USB connector。Typ.。~3.7V to 4.2V。via Main Board's LiPo battery Connector。I/O voltage。3.3V。AP2112 3.3V voltage regulator(rated 600mA)。Power LED。I2C pull-up resistors。Sensirion SGP40 Air Quality Sensor。Uses I2C interface。Address:0x59(default)。Operating voltage range。1.7V to 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20℃ to +55℃。Typical current consumption。2.6mA。during continuous operation(at 3.3V)。34μA。when idle(heater off)。Output signal。Digital raw value(SRAW):0 - 65535 ticks。Digital processed value(VOC Index):0 - 500 VOC index points。Switch-on behavior。Time until reliably detecting VOC events:<60s。Time until specifications are met:<1h。Recommended sampling interval。VOC Index:1s。SRAW:0.5s - 10s(Typ. 1s)。Sensirion SHTC3 Humidity and Temperature Sensor。Uses I2C interface。Address:0x70(default, non-configurable)。Operating voltage range。1.62V - 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-40℃ to +125 ℃。Relative Humidity。Measurement range:0% to 100%。Typical accuracy:±2 %RH。Resolution:0.01 %RH。Temperature。Measurement range:-40℃ to +125 ℃。Typical accuracy:±0.2 ℃。Resolution:0.01 ℃。Typical current consumption(varies based on mode)。4.9μA to 430μA(Normal Mode)。0.5μA to 270μA(Low Power Mode)。Allows the STC31 to compensate for humidity and temperature。Sensirion STC31 CO2 Sensor。Uses I2C interface。Addresses:0x29(default)。, 0x2A, 0x2B, 0x2C。Operating voltage range。2.7V to 5.5V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20 ℃ to +85 ℃。Calibrated for CO2 in N2 and CO2 in air。Measurement ranges。0 to 25 vol% in N2。0 to 100 vol% in air。Accuracy。0.5 vol% + 3% measured value in N2。1 vol% + 3% measured value in air。Concentration and temperature resolution:16-bit。Repeatability:0.2 vol%。Temperature stability:0.025 vol% / ℃。Start-up time:14 ms。Thermal conductivity sensor provides calibrated gas concentration and temperature output。Jumpers。PWR LED。I2C pull-up resistors。STC31 address selection。Note:The I2C addresses that are reserved for each sensor is 0x59(SGP40), 0x70(SHTC3), 0x29(STC31). A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple SHTC3 sensors on a single bus. The SHTC3 uses the same address as the Qwiic Mux(0x70). For advanced users that are using multiple SHTC3's with the Qwiic Mux, you will need to adjust the Qwiic Mux's default address.
    アズワン品番67-0427-60
  • 液晶モニタ   26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDV

    ASUS(エイスース)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    76日以内出荷
    ・26.5インチの4K UHD(3840× 2160)QD-OLEDパネルで、120Hzのリフレッシュレートと0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現しています。・VESA DisplayHDR True Black 400による最大1000ニットの輝度で、卓越したコントラストと色性能を実現。・True 10-bitの色深度が、100% sRGB、99% DCI-P3、BT.2020の広色域をカバー。・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <1.5)。・最大96Wの電源供給対応USB-C、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブなど、充実した接続オプションが揃っています。・Mac対応:MモデルP3色温度、MacBookディスプレイの色の精度に最適化されています。・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます。・ASUS専用のDisplayWidget Centerソフトウェアにより、マウス操作でOSD設定やモニター調整に簡単にアクセスできます。・チルト、スイベル、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティの特徴には、紙のパッケージや省エネ環境基準が含まれます
    仕様【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<1.5 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【PIP/PBP】対応 【HDCP】2.2 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ProArt Chroma Tune】対応 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【ブルーライト低減】対応 【マルチHDRモード】対応 【ASUS Power Sync】対応 【KVMスイッチ】対応【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:99%消費電力(W)【使用時】~26.54電源AC100~240V本体【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°表面処理アンチリフレクション型番PA279CDVコントラスト比1500000:1(typ.)液晶パネル26.5型ワイド画素ピッチ0.153mm最大解像度3840×2160視野角水平178°/垂直178°応答速度0.1ms(GTG)スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数【デジタル】水平/垂直 HDMI:31~255 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、USB-C・DisplayPort:31~275 KHz (H) / 48~120Hz (V)待機時消費電力(W)~0.5入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode & USB 3.2)、DisplayPort 1.4 DSC×2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1)×1 (FRL)、USB 3.2 Gen 2 Type-C(アップストリーム)×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(ダウンストリーム)×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A(ダウンストリーム)×3、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.21×52.58×20.21パネル駆動方式QD-OLED最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)最大1000(HDR Peak)HDR対応対応