10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧3000V 周囲温度(℃)30 導体最高許容温度(℃)115
1巻(10m)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
1巻(200m)ほか
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)