カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(3)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(4)
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 2(1)
- 5.5(4)
- 14(4)
- 22(3)
導体外径(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.6(1)
ケーブル形状
- 丸型(3)
長さ(m)
- 30(2)
- 50(4)
シース色
灰(3)
灰
許容電流
- 36(3)
- 55(1)
36・55
規格/略称
- VVR(2)
VVR
絶縁体色
- 白(3)
- 赤(3)
- 黒(3)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 矢崎エナジーシステム(2)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・矢崎エナジーシステム
「vvr」の検索結果

600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥72,980税込¥80,2781巻(50m)3日以内出荷工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。関連規格JISC3342シース色グレーケーブル形状丸型
可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル
矢崎エナジーシステム¥85,980税込¥94,5781巻(50m)3日以内出荷CVケーブルの絶縁体に耐候性及び可とう性を付与し、VVR同様の取り扱い性とCVケーブルの電流容量を合わせもつケーブルになります。VVRより許容電流が大きく、導体を1~2サイズダウンすることが可能です。長さ(m)50関連規格JIS C 3605線心数3