曜日別特売

可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル

可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル - 矢崎エナジーシステム可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル - 矢崎エナジーシステム可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル - 矢崎エナジーシステム可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル - 矢崎エナジーシステム

CVケーブルの絶縁体に耐候性及び可とう性を付与し、VVR同様の取り扱い性とCVケーブルの電流容量を合わせもつケーブルになります。
VVRより許容電流が大きく、導体を1~2サイズダウンすることが可能です。

長さ(m)
50
関連規格
JIS C 3605
線心数
3
内容量
1巻(50m)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体サイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03464190FX-600V-CV3X221002075022
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465048FX-600V-CV3X855153408
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465118FX-600V-CV3X14781750014
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする