カテゴリ
- 電気材料(10)
- VVF・VVR(8)
- VCT(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(2)
- 3.5(4)
- 5.5(11)
- 14(8)
- 22(6)
- 38(4)
- 60(2)
- 100(1)
芯数(C)
- 2(6)
- 3(10)
- 4(2)
長さ(m)
- 10(5)
- 20(4)
- 30(5)
- 50(7)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 3.4(4)
- 3.6(5)
- 3.7(1)
シース色
灰(9)
黒(1)
許容電流
- 36(7)
- 42(2)
- 54(1)
- 62(1)
- 65(1)
36・42・54・62・65
規格/略称
- 600V CV(1)
- 600V CVT(1)
- VVF(1)
- VVR(5)
600V CV・600V CVT・VVF・VVR
ケーブル形状
- 丸型(6)
- 平型(1)
丸型・平型
導体サイズ
- 3.6(1)
3.6
絶縁体色
- 白(7)
- 赤(7)
- 黒(7)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 富士電線工業(1)
- 弥栄電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・弥栄電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr8」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1巻(50m)4日以内出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか4日以内出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥72,980税込¥80,2781巻(50m)3日以内出荷工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。関連規格JISC3342シース色グレーケーブル形状丸型