13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。 有効長(mm)260 全長(mm)313 仕様Cロッドねじ 適合機種SPJ、SPFシリーズ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

山型のセグメント形状で使い始めから抜群の切れ味を発揮します。 波型のセグメント側面形状で常に安定した滑らかな切断性能。鉄筋コンクリートにも最適です。
有効長(mm)250 取付ねじM27
1本
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。 適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル 材質 長さ(mm)260
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般 適合機種TS-092,132,162 取付ネジ径M27ネジ スパナがかり4面
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一本物コアビット Cロット ニシノ 動画あり
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。 ブルー ねじCロット 有効長(mm)260
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一本物コアビット Aロット ニシノ 動画あり
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。 ブルー ねじAロット
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

一本物コアビット M27 ニシノ 動画あり
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。 ブルー ねじM27 有効長(mm)260
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。 全長(mm)310 タイプM27タイプ 有効長(mm)250 対応機種電動式・油圧式コアドリル 取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ) チップ高さ(mm)9 適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
1個
11,470 税込12,617
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。 全長(mm)475 タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用) 有効長(mm)420 対応機種電動式・油圧式コアドリル 取付ねじAロット(32角ネジ) チップ高さ(mm)9 適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
1個
11,470 税込12,617
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。 全長(mm)310 タイプCロットタイプ 有効長(mm)250 対応機種電動式・油圧式コアドリル 取付ねじCロットネジ(25.4角ネジ) チップ高さ(mm)9 適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)