8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
1本ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
1本
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。 有効長(mm)35 シャンクサイズ(mm)19.05
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)スチールコア
機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。 適合機種ハイコーキ(BM40M2) 材質刃部:超硬チップ 加工可能板厚(mm)35
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。 適合機種ハイコーキ(BM40M2) 材質刃部:超硬チップ 加工可能板厚(mm)50
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRH 有効切断能力(mm)50 対応材質SN、SM材対応。 適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)