25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 適合(センターピン)PCDCP3 カッター長(mm)180 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm)100 カッター長(mm)150 適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート 適合電動機重量型ハンマードリル
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合(センターピン)PCDCP3 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 有効長(mm)150(カッター長180mm) 適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管 仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm)70 仕様穿孔可能材/ブロック 適合材無筋コンクリート、モルタル カッター長(mm)105 適合電動機軽量型ハンマードリル(600Wクラス以上)
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

カッターのみの交換により大変経済的。 超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。) 有効長(mm)38 適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク 適合材陶器タイル 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm)70 カッター長(mm)105
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。
用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。 有効切削能力(mm)15 シャンク径(Φmm)10 刃厚(mm)1.75 適合機種電気ドリル、ボール盤 刃長(mm)36 被削材磁気タイル、セラミック、石板
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

有効長(mm)150 シャンク径(mm)Φ10 仕様センタードリル/CD-10.0×200使用 適合機種軽量ハンマードリル セット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング シャンクSDSplus 刃厚(mm)2 シャンクNo.RV-LS-SDS
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35) 深さ(mm)35 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。 有効長(mm)150 全長(mm)300 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-50S1 深さ(mm)50 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
1本
7,990 税込8,789
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。 有効長(mm)150 全長(mm)330 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センターピン、シャンク 材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼 刃厚(mm)3.5
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ 適合(センターピン)PCHPCP3 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

日立、マキタ、リュービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル専用ドライビットです。 回転専用で使用します。 13mmシャンクとSDSシャンクが標準付属です。
用途被削材:鉄筋コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・モルタル・押出し成形セメント等 有効長(mm)200 シャンク径(mm)13・SDS 適合機種日立・マキタ・リョービ・ボッシュ・ヒルティ等の電気ドリル(回転専用) セット内容13mmシャンク&SDSシャンク(両シャンク標準付属)、センターピン、ガイドプレート(サイズごと)、クイックアダプター×各1個 材質刃部:ダイヤモンドセグメント、センターピン:炭素鋼 刃厚(mm)3.2
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。 全長(mm)195 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼 刃厚(mm)3.5
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。 有効長(mm)150 付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク 適合機種軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) シャンクSDSplus 刃厚(mm)2
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)