13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 全長(mm)310 セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル 使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル 有効長(mm)130 全長(mm)172 刃厚(mm)3 使用ドリルPCD-230 適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。 有効長(mm)150 全長(mm)300 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。 適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード) 刃厚(mm)2.7
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。 適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6 シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸 シャンク径(mm)6.35/10
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。 有効長l(mm)10 全長L(mm)85 タイプSHタイプ(セット品) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー 有効長(mm)11 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)91 仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品) 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。 有効長(mm)150 全長(mm)330 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センターピン、シャンク 材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼 刃厚(mm)3.5
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃先:超硬チップ 刃厚(mm)2 適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ハウスビーエム立ち上げオー
穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。
用途床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。 構造下地合板、フローリング材、コンパネ板などへの穴あけ作業・ザグリ加工に。 被削材:木材、石こうボード、樹脂版、フローリング材。 刃径(mm)35 有効長(mm)90 シャンク径(mm)10・SDS トラスコ品番355-9467 適合機種電気ドリル10mm以上(回転専用)、軽量ハンマードリル(回転専用) 質量(g)679 刃厚(mm)2.8 内径×深さ(mm)(ザグリ)60×5
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃先:超硬チップ 刃厚(mm)2.5 適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。 全長(mm)195 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼 刃厚(mm)3.5
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)