優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。
適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
材質鉄
長さ(mm)260
山型のセグメント形状で使い始めから抜群の切れ味を発揮します。
波型のセグメント側面形状で常に安定した滑らかな切断性能。鉄筋コンクリートにも最適です。
有効長(mm)250
取付ねじM27
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取
冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ
ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔
レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ
その他鉄筋コンクリートの穿孔全般
適合機種TS-092,132,162
取付ネジ径M27ネジ
スパナがかり4面
ダイヤモンドコアビットは
最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が
さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、
コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など
最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。
色ブルー
ねじCロット
有効長(mm)260
ダイヤモンドコアビットは
最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が
さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、
コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など
最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。
色ブルー
ねじAロット
ダイヤモンドコアビットは
最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が
さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、
コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など
最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。
色ブルー
ねじM27
有効長(mm)260
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。
セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。
鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。
カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。
全長(mm)310
タイプM27タイプ
有効長(mm)250
対応機種電動式・油圧式コアドリル
取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)
チップ高さ(mm)9
適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。
セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。
鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。
カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。
全長(mm)475
タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用)
有効長(mm)420
対応機種電動式・油圧式コアドリル
取付ねじAロット(32角ネジ)
チップ高さ(mm)9
適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。
セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。
鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。
カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。
全長(mm)310
タイプCロットタイプ
有効長(mm)250
対応機種電動式・油圧式コアドリル
取付ねじCロットネジ(25.4角ネジ)
チップ高さ(mm)9
適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
関連キーワード