カテゴリ

  • 切削工具(5)
    • 自由錐本体(3)
    • 自由錐関連商品(2)
絞り込み
ブランド
  • スターエム(5)
ホールソー外径(Φmm)
  • 6
  • 5(3)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(9)
  • 10(1)
  • 25~75(2)
  • 25~125(1)
  • 30~120(4)
  • 30~130(1)
  • 30~200(2)
  • 60~200(2)
  • 206(1)
  • 300(1)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 66(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自由錐」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.37 金工用自在錐用 センタードリル スターエムNo.37 金工用自在錐用 センタードリルスターエム
819税込901
1本
翌日出荷
金工用自在錐のセンタードリルです。
全長(mm)40サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6
No.37 金工用自在錐 スターエムNo.37 金工用自在錐スターエム(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
自在錐初の金属対応!直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに穴径(Φmm)30~130セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)6適合電動機ボール盤適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
アジャスト自在錐 共通センタードリル スターエムアジャスト自在錐 共通センタードリルスターエム(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。
全長(mm)66サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6ねじ長さ(mm)28
No.5010AT 超硬アジャスト自在錐 スターエムNo.5010AT 超硬アジャスト自在錐スターエム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
超硬小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。 サイディング材・堅木への穴あけにも対応。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。穴径(Φmm)25~75セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:超硬刃シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:28/両側:56
No.5010A アジャスト自在錐 スターエムNo.5010A アジャスト自在錐スターエム
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。穴径(Φmm)25~75セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら