商品豆知識
材質銅
直径(Φmm)20.6
呼び径(B)1/2B
仕上クロムメッキ
呼び径(A)13
止水栓用給水管です。
材質銅
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
用途止水栓用
ねじサイズR1/2
材質銅
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
止水栓用の給水管です。
材質銅
呼び径13
呼び13
ねじサイズR1/2
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
こんなお得な商品も!

巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし
タイプハンドル式(ナットなし)固定こま
寸法b(mm)447
管長(mm)給水/420
JIS規格日本工業規格品
寸法c(mm)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質ステンレス
パイプ外径(Φmm)12.7
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
トラスコ品番161-0460
幅(mm)50
質量(g)20
長さ(m)4
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
用途止水栓用
呼び20
ねじサイズR3/4
材質銅
呼び径20
パイプ外径(Φmm)26.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
給水管
用途アングル形止水栓(TN114-1/1X)用
長さ(mm)750
全長(mm)750
ねじ径ナット部:G3/4
ねじサイズナット部:G3/4
内ねじ径Rp1/2
外ねじ径M32×1.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
47日以内出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として
長さ(mm)250
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
給水管
用途台付化学水栓(T42B/BU,T43B)用
仕様下位の補修品:あり
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
用途止水栓用
長さ(mm)550
呼び13
ねじサイズR1/2
材質銅
全長(mm)550
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
用途止水栓用の給水管として
長さ(mm)300
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
給水管
用途台付化学水栓(T42C/CU/D/DU)用
仕様下位の補修品:あり
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
用途立水栓、アングル止水栓などに使用
仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット
材質EPDM,NBR
1袋
¥159
税込¥175
当日出荷
用途立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取り付ける時に使用
材質NBR
1袋
¥169
税込¥186
当日出荷
ステンレス両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取付ける時に使用。
材質NBR
1箱(15個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
材質ウレタン、その他の樹脂
外径(Φmm)18
使用温度(℃)常温(水道水のみ)
アズワン品番64-7858-92
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:銅製クロームメッキ
床・壁の給水管貫通配管において防虫・防臭効果が得られる送りワンです。ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材
材質ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材
材質ステンレス
関連資料(0.02MB)
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ