カテゴリ
- 作業工具(5)
- プレセット形(4)
- デジタルトルクレンチ(1)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 1~6(1)
- 2~10(2)
- 3~15(1)
- 4~20(1)
- 5~25(1)
- 10~135(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](4)
- 9.5[3/8](1)
ヘッド形状

ラチェット形(4)
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
- 450~500未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(3)
- 検査作業(1)
- 車両整備や各種機械(2)
負荷方向
- 右(4)
- 左右(1)
右・左右
最小目盛(N・m)
- 0.1
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.5(4)
- 1(8)
- 2(4)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 7(1)
校正証明書
- 付き(2)
付き
精度(%)
- ±2(1)
- ±3(3)
- ±4(1)
±2・±3・±4
ブランド
- モノタロウ(3)
- 東日製作所(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
モノタロウ・東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「torque wrench」の検索結果

トルクレンチ プレセット型
(536件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
トルクレンチ デジタル式
(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。付属品樹脂ケース歯数36T全長(mm)460質量(kg)1.18種類デジタル形差込角(mm)9.5電源単4形乾電池×2本(別売)精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~135主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(88件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右