厚さ(mm)12
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)12
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。
下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。
他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。
また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる
長さ(mm)1~1820
幅(mm)1~910
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~1800
幅(mm)1~900
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)1~1850
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード