厚さ(mm)12
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)12
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。
下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。
他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。
また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる
長さ(mm)1~1820
幅(mm)1~910
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など
材質針葉樹構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)12
材質南洋木 ラワン
トラスコ品番449-6841
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(kg)9.8
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン普通合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~1800
幅(mm)1~900
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など
材質ラワン構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格BCグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
家具木工、表面キレイ為仕上げ材や塗装にぴったり
用途家具木工
長さ(mm)1825
幅(mm)915
規格T2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カラ松より高価、表面キレイ
用途建築外壁
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)12
質量(kg)8.9
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(5枚)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
長さ(mm)1~1850
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12
シリーズフォレスティア
長さ(mm)1818
幅(mm)303
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板
加工縦3本溝
表面オークツキ板
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
面積(m2)3.3
ダイナミックな木目の抑揚が際立つシートタイプ。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕様低VOC、4VOC基準適合
表面仕上げ抗菌加工・コート+オレフィンシート
基材タフテックベース+合板
厚さ(mm)12
表面抗菌加工・コート+オレフィンシート
工法捨貼工法
幅(mm)303
長さ(mm)1818
ワックス不要でお手入れもラクラク。サニタリーにも対応できる石目調化粧シートフロア。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。床暖房用フロアとして使用できます。基材の合板は植林木を使用した環境配慮型合板です。
仕様トイレ対応、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF+植林木エコ合板
表面化粧シート
工法捨て貼り
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
原木調達から製品までの一貫生産。確かな品質と安定供給を実現。基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。床暖房用フロアとして使用できます。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF、国産材合板
表面天然銘木かば単板
工法捨て貼り
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.18MB)
表面仕上げフラットハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
建築廃材を再利用して作られた「アースボード」を基材としています。建築廃材をチップ化し、耐水性の高い接着剤で固めた合板よりも硬くて強い「気を循環させて使う」基材です。
仕様耐干割れ処理、抗菌処理
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材アースボード
表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
工法木造戸建て住宅捨て張り工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
棚やBOX製作などのDIY材料としてお手軽に活用できる、合板基材に着色加工を施した板材です。
ペンキの購入や色塗りの手間が不要となるため、簡単かつローコストにDIYが楽しめます。
流行のビンテージ風の色合いも取り揃え、多彩な全30色をラインアップいたしました。
寸法(mm)12×145×900
板厚(mm)12
ホワイトやグレー色を取り入れたカラーバリエーション。表面の天然木突き板に着色塗装をしたカラーフローリングシリーズ。突き板には、個性的な木目のアッシュとなじみ深いオークを採用し、ホワイト・グレー系~ブラウン系まで8色をラインナップ。化粧単板と合板の間に「特殊繊維板」を複合することにより、通常の合板製フローリングと比べ傷に強い性能をもっています。 エアリスは個性的な木目がはっきりした人気のアッシュ、オークを使用しています。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」取得。
用途住宅用/床暖房対応
仕様着色・抗菌・抗ウイルス・耐凹み傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材合板
表面銘木単板
工法捨貼工法
表面仕上げマット塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
木の味わいを存分に楽しめる”3mm厚の挽板”。天然木を帯のこで切り出した挽板。メンテナンス可能な3mm厚の挽板を使用し、ながく愉しめる床材をお届けします。合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。銘木などの木材は経時的に色が変化します。時を重ねるほどに増していく艶や美しい表情をご堪能ください。
用途一般住宅用洋風床材
長さ(mm)1818
幅(mm)145
厚さ(mm)12
仕上レギュラー塗装(艶消し仕上げ)
工法捨て貼り
ワックス不要で、汚れや凹みキズがつきにくく、床暖房にも対応します。床暖房用フロアとして使用できます。ワックスがけが不要なフロア。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。表面の平滑性が高いフロア。(メーカー比較)
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材合板
表面天然銘木単板 かば
工法捨て貼りおよび根太
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB)
表面仕上げフラットハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
すべりにくい、ペット対応(汚れ)、抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF、国産材合板
表面NEXシート(特殊加工化粧シート)
工法捨て貼り
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.36MB)
表面仕上げ抗ウイルス剤配合防滑塗装、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
表面NEXシート(特殊加工化粧シート)
工法捨て貼り
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
用途トイレ・サニタリーにも使用できます。
厚さ(mm)12
幅(mm)303
長さ(mm)1818
工法捨て貼り工法用
基材高密度MDF+合板
表面化粧シート
表面仕上げ抗ウイルス剤配合ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕様床暖房対応
スタンダードな天然木フロア。床暖房にも対応します。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材合板
表面天然銘木単板 なら
工法捨て貼りおよび根太
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB)
表面仕上げ抗菌処理、UV塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
表面化粧材に0.5mm厚の銘木中厚単板を使用したフローリング。天然木ならではの生命力あふれる表情をプラスし、空間にありのままの美しさをプラスします。それが永く愛せる心地を育むシリーズです。床暖房対応、耐久性などの機能性も併せ持ちます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を取得。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
用途住宅用/床暖房対応
仕様抗菌・抗ウイルス・耐凹み傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材合板
表面銘木中厚単板
工法捨貼工法
表面仕上げナチュラルマット塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
銘木調の風合いを活かした、格調高い木質感の化粧シートフロアです。
用途抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
仕様クリーンウッド法:合法性確認済
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF+国産材合板
表面化粧シート
工法捨て貼り
関連資料(6.23MB) (0.22MB) (0.87MB)
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Precious Moment-住まう方の日々の時間を、かけがえのない時へと昇華する床。この床の上で過ごす時間は、切り取って飾っておきたくなるほどに美しく、愛おしく、豊か。 MOMENTは、そんな絵になる瞬間を創り出します。天然木の道管に、顔料を幾度と無く擦り込み削り取りながら少しずつ色味を重ねてゆく朝日ウッドテック独自の技法で誕生したラインです。チョークドスクラッチ加工という、天然木を活かした独自の着色を施し、床暖房対応、耐久性などの機能面も併せ持ちます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 。ブラン:うっすらと積もる雪のようなホワイト。エクリュ:光を帯びて輝く生成り色。グリ:夜霧のような柔らかいグレー。フィセル:麻紐が重なりあうようなベージュ。トープ:静けさを包み込む大地のようなブラウングレー。 。●ライムウォッシュド加工。フローリングの表面に特別な顔料を塗布(着色)、乾かした上で表面を削り取り(かき取り)、道管に残った顔料で色味を重ねていきます。その工程を複数回繰り返すことで、透明感を失わない奥行きのある色味実現。幾度となく手間をかけることで、銘木の豊かな木味を失うことなく、逆に引き立たせることを可能にしました。
用途住宅用/床暖房対応
仕様着色・抗菌・抗ウイルス・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材合板
表面無垢材挽き板
工法根太貼/捨貼工法
表面仕上げナチュラルマット塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
トイレ対応、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF、合板
表面化粧シート
工法捨て貼り
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.23MB)
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
洗面・脱衣所にも使用できます。アンモニアによるシミや汚れに強く、トイレにも使用できます。
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF、合板
表面化粧シート
工法捨て貼りおよび根太
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.23MB)
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
節、入り皮、てりなどの特長を含ませることで、銘木単板ならではの多彩な表情と個性を活かしたフロアです。ウォールナット・チェリー・エルム・メープルの厳選した樹種の天然木フロア。床暖房用フロアとして使用できます。ワックスがけが不要なフロア。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF、国産材合板
表面天然銘木単板
工法捨て貼り
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.18MB)
表面仕上げフラットハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード
1
2
3
次へ