2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然木突き板に低彩度な微着色を施し、エルマット塗装で仕上げたシリーズ。天然木ならではのキャラクターを抑えめにしながら採り入れています。天然木の深い味わいと様々な性能を兼ね備えた天然木複合フローリングです。 。ドライメイプル:バーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目を特徴とするハードメイプルの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライウォルナット:濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目を特徴とするブラックウォルナットの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライオーク:板目に強く現れる筍模様、柾目に現れる横縞状の斑(ふ)を特徴とするオークの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。シュガーホワイト(アッシュ):アッシュの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ライトグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ミッドグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。
用途住宅用/床暖房対応 仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品性能、耐汚染性能、室内空気環境性能、内装上履用、耐摩耗、床暖房対応、ヒビワレ防止、フリーワックス 付属品そえ木 長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13 表面天然木突き板 工法直貼り 表面仕上げエルマット塗装(耐摩耗・着色・抗ウイルス・抗菌) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能LL-45/△LL(I)-4
1箱(24枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

艶を抑えたマットな質感で、無垢材のような素材感を演出する仕上げにブラッシュアップしました。銘木の幅広の一枚単板を贅沢に使用した高性能な遮音フローリング。幅の広い145mmの単板を表面に使用。床板1枚ずつが大きく見え、目地の数が減るため、お部屋全体を広くすっきりと感じさせます。マンションに最適な遮音性と、暮らしの中でつきやすい傷や汚れを防ぐ性能を備え、さらに床暖房にも対応した、高性能なフローリングです。
用途一般住宅用洋風床材 厚さ(mm)13 幅(mm)145 長さ(mm)900 シリーズ遮音フローリング 適合規格4VOC ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(24枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ