汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます)
表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。
クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。
室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。
材質(芯材)ファルカタ
色ホワイト
グリーン購入法適合
910mmモジュール 柱角105mm 両面ボード貼り。壁内々780mmに最適ジャストカット。棚柱5mmを両側に配置しても3mmのクリアランス
仕様5面化粧(表裏+前コバ+左右コバ)
長さ(mm)767
厚さ(mm)21
色ホワイト
適合規格4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)21
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード