材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。
材質オーク無垢材
ウォールナットは、美しい木肌と狂いの少ない材質が特徴で、欧米では古くから家具材や装飾用材、楽器の素材としても利用されてきました。衝撃に強い特性、重厚感のある美しさから建築材としても大変人気の高い樹種です。
材質ウォールナット無垢材
色クリア塗装
温暖な地域で育ったニュージーパインは幹が太く、芯がしっかりと締まり、均一に整った伸びやかな木目模様も特徴。経年変化により深みのある飴色に変わり、美しさを増していきます。
材質ニュージーパイン無垢材
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ヘルメットやキャンプ用品など、シューズ以外の収納物は木製棚板をご使用ください。
幅(mm)909
厚さ(mm)30
基材パーティクルボード
材質(表面)オレフィンシート
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
材質ゴム集成材
厚さ(mm)30
寸法(mm)1800×300
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
ランバーコアに表面ポリコーティング、家具木工、棚板に適しています
用途家具木工
長さ(mm)1830
幅(mm)915
規格T2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
家具木工、棚板にピッタリの素材
用途家具木工
長さ(mm)1825
幅(mm)915
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
規格T2
関連キーワード