材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
材質シナベニア
幅(mm)600
厚さ(mm)4
色シナベニア無地
品名ウッディボード シナベニア無地
穴径(Φmm)5
ピッチ(mm)ねじ穴:25
耐荷重(kg)20
板厚(mm)4
耐荷重N(kgf)20
穴ピッチ(mm)25
ねじ穴(Φmm)5
表面仕上げ無地
ホワイトボードマーカーで書き消しが出来る「ホワイトボードシート」をMDFに貼った化粧板で、表面シートとMDFの間にアイアンシート(鉄粉入りシート)を貼っている為、マグネットを付けることが出来ます。
基材がMDFなので木工用のこぎりでカットをすることができ、加工が簡単です。
用途小さくカットし、玄関の伝言板やデスク前の壁に貼ればホワイトボード兼ピンナップボードになります。
厚さ(mm)4
寸法(mm)910×1800
1セット(2枚×10kg)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
ホワイトボードマーカーで書き消しが出来る「ホワイトボードシート」をMDFに貼った化粧板で、表面シートとMDFの間にアイアンシート(鉄粉入りシート)を貼っている為、マグネットを付けることが出来ます。
基材がMDFなので木工用のこぎりでカットをすることができ、加工が簡単です。
用途小さくカットし、玄関の伝言板やデスク前の壁に貼ればホワイトボード兼ピンナップボードになります。
厚さ(mm)4
寸法(mm)910×2400
1セット(2枚×13kg)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
トラスコ品番448-4594
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)4
材質/仕上シナベニア
質量(kg)2.89
色シナベニア無地
タイプ板面:無地
ピッチ(mm)ねじ穴:25
耐荷重(kg)30
板厚(mm)4
縦(mm)1820
耐荷重(N)30
ねじ穴(Φmm)5
表面仕上げ無地
1箱(3枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。
厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。
長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。
工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。
グリーン購入法適合
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~1800
幅(mm)1~900
厚さ(mm)4
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)4
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
アイカ工業のポリエステル化粧合板は、表面にポリエステル樹脂を使用した内装用化粧板です。キズに強く、お手入れも簡単。家具や壁面の仕上げ、収納内部など幅広く使えます。
用途クローゼットや棚板、壁面などの仕上げ材に
長さ(mm)50~2200
幅(mm)50~1200
厚さ(mm)4
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード