商品豆知識
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン普通合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)5.5
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)5.5
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
白っぽい材質、表面がキレイ
用途家具木工
長さ(mm)1825
幅(mm)915
規格T2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)5.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~1800
幅(mm)1~900
厚さ(mm)5.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。 。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
厚さ(mm)5.5
材質/仕上MDF
タイプ板面:シート貼り
ピッチ(mm)ねじ穴:25
ねじ穴(Φmm)5
表面仕上げシート貼り
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。板面凹凸のあるシートなので、立体感がでます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面収納や工具の分類に。
幅(mm)530
厚さ(mm)5.5
材質/仕上MDF、塩ビ
タイプ板面:シート貼り
耐荷重(kg)20
耐荷重(N)20
ねじ穴(Φmm)5
人気のヴィンテージ柄・ウッディ柄のパンチングボード。
専用取付具(別売)で石膏ボードにも取り付け可能。
ボードとパーツを組み合わせて壁面をおしゃれに演出。
壁収納にも大変役立ちます。
材質MDF+シート貼り
穴径(Φmm)5
板厚(mm)5.5
穴ピッチ(mm)25
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)5.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)5.5
材質/仕上MDF
質量(kg)7.5
タイプ板面:シート貼り
ピッチ(mm)ねじ穴:25
耐荷重(kg)30
縦(mm)1820
ねじ穴(Φmm)5
表面仕上げシート貼り
シナ材の単板を積層して作られる合板です。表面が滑らかで美しい木目、柔らかく加工しやすいです。節が少なくすっきりとした美しい木目です。
用途DIY木材に。
反りや乾燥割れなどの癖が少なく、均質な材料です。見た目はボード状で、木材に近い材質です。切断等加工がしやすい材料です。
用途DIY木材として。
トラスコ品番706-1231
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)5.5
1箱(5枚)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
関連キーワード