1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKB-WL31BK ワイヤレススリムキーボード サンワサプライ 動画あり
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く) キーストローク(mm)1.9±0.20 ブラック 付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書 スイッチ(キー)パンタグラフ 方式ワイヤレス:2.4GHz 対応OSWindows 10・8.1・8・7 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 消費電流(mA)6以下 動作力67g インターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠 受信可能距離10m キー数103キー 充電時間(時間)2 コネクタAタイプコネクタ 容量(mA)電池:280 アズワン品番64-0911-15 連続動作時間48時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷