電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート
セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類
質量(g)516
対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7
保証期間1年
充電時間(分)満充電まで約97.8分
連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります)
各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート
セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類
質量(g)516
対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加
接続方式Bluetooth5.0(Swift Pair対応。Windows 10以上のみサポートされます)、2.4GHz ワイヤレス(USB レシーバー経由)
キー配列英語84キー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7
保証期間1年
キー方式シザーリフト キー
キーストローク(mm)約1.8
充電時間(分)満充電まで約97.8分
連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります)
キーピッチ(mm)約19.05
各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
付属品USB Type-A レシーバー、USB Type-C(キーボード/マウス接続側)-USB Type-A充電ケーブル(1m)、マニュアル類
色グレー
接続方式無線
キー配列英字(アイランド・スタイル)・116キー(マルチデバイススイッチ3つおよびファンクションキー4つを含む)
キー方式シザー・リフト・キー・メカニズム
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19.05
無線通信方式2.4GHz ワイヤレス(USB-Aレシーバー)・Bluetooth(Ver.5.3)
1台
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
関連キーワード