フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)
吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
取付お面式
国家検定合格番号第TM339号、第TM609号
死積400cm3以下(平均値/178cm3)
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)
使用限度時間(h)13
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)
指定防護係数10
フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
適合機種6000、6000F、6500QLシリーズ
材質ポリプロピレン
規格NIOSH P95規格品
国家検定合格番号RL2
労働安全衛生法の防じんマスク着用義務に使用できるDS2規格品
台湾老舗メーカーにより高品質管理下で製造
ステープラーフリーで思わぬ怪我などを防止
口元に空間を持たせ呼吸しやすいお面式タイプ
PVC製の鼻当てにより隙間を防ぎます
用途溶接、研磨作業など
仕様立体構造お面式(カップ型)、使い捨てタイプ、バルブ無し
材質ノーズクリップ:メタルワイヤー 、内側鼻当て:PVC、頭掛け紐:合成ゴム
色ホワイト
材質(本体)本体:メルトブロー
区分DS2
規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-6253)
国家検定合格番号TM531号(DS2)
ひもタイプ頭掛けタイプ
指定防護係数10
三面構造柳葉型により広いフィルター面積を確保し、口元を圧迫しにくく長時間使用時も快適性持続。エッジが顔にフィットし密閉性が高く快適な装着感。 。ループ式ヘッドストラップで快適フィットし、使用しない時は首から下げやすく便利です。ステープラーフリーで思わぬ怪我などを防止します。
用途溶接、研磨作業など
仕様柳葉型折たたみ式、、使い捨てタイプ、バルブ無し、個包装
材質ノーズクリップ:メタルワイヤー 、内側鼻当て:PE、頭掛け紐:ゴム
色ホワイト
材質(本体)本体:メルトブロー
規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-8420)
ひもタイプ頭掛けタイプ
関連キーワード