エコ高性能防じんマスクTRUSCO当日出荷
ろ過材のみの交換だから経済的です。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。メカニカルフィルタですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。
用途サンダー・グラインダー作業に。土木工事に。清掃作業、農薬散布に。(水和剤・粉剤用)付属品TRF 8539適合ろ過材:TRFトラスコ品番396-3947材質接顔体:熱可塑性エラストマーサイズM区分RL1吸気抵抗(Pa)70粒子捕集効率(%)82.0以上縦(mm)118横(mm)100指定防護係数4