カテゴリ

  • マスク(2)
    • 防じんマスク(取替え式)(2)
さらに商品を絞り込む
  • 興研(2)
  • DS1(3)
  • DS2(7)
  • N95(1)
  • RL1
  • RL2(26)
  • RL3(13)
  • RS2(4)
  • 80~90未満(2)
  • 90~95未満(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「興研 マスク」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
取替え式防じんマスク 6061G 興研取替え式防じんマスク 6061G興研
15,980税込17,578
1個
当日出荷
用途極低濃度のCO対策に種別取替式防じん仕様(交換部品)吸湿スポンジ:卵型、接顔メリヤス:Pタイプ適合(ろ過材セット)6061G用-02、(ろ過材1)マイティMF6061G用-02、(ろ過材2)COカートリッジ6061G用、(交換用フィルタ)6061用カートリッジ区分RL1質量(g)286(平均259)吸気抵抗(Pa)70以下(平均58)粒子捕集効率(%)80.0以上(平均95.3)国家検定合格番号第TM615号吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均91)排気抵抗(Pa)47以下(平均31)排気ゴム弁(交換部品)T-6K型吸気ゴム弁(交換部品)丸型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4
防じんマスク 1010A 興研防じんマスク 1010A興研(42件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。国家検定合格番号第TM560号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8基準質量(g)76±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20質量(g)77吸気抵抗上昇値(Pa)90排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル種別取替式防じん区分RL1機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら