新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号第TM545号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0
基準質量(g)平均149
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
質量(g)160以下
吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM539号
排気ゴム弁T-7K型
吸気ゴム弁小判03型
頭ひもタイプRB
適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3
質量(g)89
基準質量(g)89±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68
排気抵抗(Pa)(平均実測値)37
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗上昇値(Pa)125
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様クリアケースフィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番1-4546-01
適合フィルターLAS-51C型
指定防護係数10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種別取替式防じん
仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型
区分RL2
質量(g)99
国家検定合格番号第TM538号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72
排気抵抗(Pa)(平均実測値)25
機能フィットチェッカー内蔵
基準質量(g)89±15
吸気抵抗上昇値(Pa)123
排気ゴム弁T-7K型
吸気ゴム弁小判03型
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
適合フィルターLAS-51型
指定防護係数10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉塵を捕集するミクロフィルターで、高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターを使用しています。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM548号
排気ゴム弁T-1K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプXRB
適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1021/1091用、KBフィルター、KCフィルター
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.1
質量(g)173
基準質量(g)188以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56
排気抵抗(Pa)(平均実測値)20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
仕様会話ができる伝声器付フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能伝声器
指定防護係数10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM541号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3
質量(g)147
基準質量(g)147±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。
種別取替式防じん
区分RL2
国家検定合格番号TM13
指定防護係数10
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。
接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。
接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む)
農薬散布作業(水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ
質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)
取付方式ネジ込みタイプ
粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上
国家検定合格番号TM450
材質(接顔体)シリコンゴム
石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4
適合フィルターL2W
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下
排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96
種別取替式防じん
区分RL2
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
指定防護係数10
コンパクト設計です。
ろ過材は活性炭素繊維(ACF)入りで、不快臭や溶接時に発生する有害なオゾンも除去します。
ろ過材は水も油もはじきます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。
溶接・溶断およびサンダー・グラインダー作業。
清掃作業・農薬の散布(乳剤は不可)。
サイズM/E
縦(mm)117
横(mm)100
粒子捕集効率(%)95以上
吸気抵抗(Pa)80以下
質量(g)155
仕様しめひも:2点支持1本式
トラスコ品番415-4436
種別取替式防じん
区分RL2
国家検定合格番号第TM403号
材質(接顔体)塩化ビニル
指定防護係数10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
国家検定合格番号TM15
サイズM
吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上
ろ過No.メカニカル
材質(接顔体)NBR
質量(g)(社内基準値):195(±10)
種別取替式防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)
仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます
適合(ろ過材)U2W
トラスコ品番326-8128
区分RL2
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合フィルターU2W
指定防護係数10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
軽量で長時間使用時の負担を軽減します。
濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
付属品フィルター×2枚
区分RL2
粒子捕集効率(%)95
国家検定合格番号第TM192号
吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下
適合フィルター2071
仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)
形状半面形
色グレー
タイプ取り替え式
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別取替式防じん
区分RL2
仕様伝声器付
付属品C2フィルタ×1個
質量(g)160以下
吸気抵抗(Pa)80Pa以下
粒子捕集効率(%)95.0%以上
国家検定合格番号TM316
材質(面体)シリコンゴム
石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3
アズワン品番1-8900-01
指定防護係数10
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。
用途研削、研磨、溶接作業。アスベスト除去作業。
粒子捕集効率(%)95
仕様アスベスト除去作業保護具の区分4に対応。、防じんマスク国家検定区分 RL2 合格品(第TM273号)、粒子捕集効率(%)95.0以上、吸気抵抗(Pa)80以下、排気抵抗(Pa)70以下
材質熱可塑性エラストマー
形状全面形
色グレー
タイプ取り替え式
縦(mm)220
横(mm)185
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
適合フィルター2071
2018年トラスコ掲載ページ6 0177
アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別取替式防じん
仕様しめひも6点支持式
適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法)
区分RL2
質量(g)390以下
吸気抵抗(Pa)80以下
粒子捕集効率(%)96.0以上
国家検定合格番号TM452
材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー)
吸気抵抗上昇値(Pa)200以下
排気抵抗(Pa)60以下
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
適合フィルターL2W
指定防護係数10
溶接作業に最適。接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は合成ゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
用途水ミスト(湿式研磨作業等)
国家検定合格番号TM42
区分RL2
指定防護係数10
ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。
国家検定合格番号TM90
サイズM
粒子捕集効率(%)96.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
質量(g)715±20
吸気抵抗上昇値(Pa)140以下
材質(接顔体)シリコーンゴム
吸気抵抗(Pa)65±15
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
仕様しめひも6点支持式
種別取替式防じん
区分RL2
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4555-01
適合フィルターU2W
指定防護係数10
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
合図を送るのに有効な、笛付きです。
用途溶接作業
石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第TM359号、国家検定区分:RL2合格品
トラスコ品番825-2453
サイズM
区分RL2
質量(g)290
材質(面体)シリコーンゴム
指定防護係数10
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。
フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちしおます。(同じフィルタC2での比較)
保護めがねとの併用が容易です。
用途熔接・熔断作業。
石綿作業。(呼吸用保護具の区分4)
種別取替式防じん
仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第T/M488号、国家検定区分:RL2合格品
区分RL2
質量(g)200
材質(面体)シリコーンゴム
指定防護係数10
関連キーワード