11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM539号 排気ゴム弁T-7K型 吸気ゴム弁小判03型 頭ひもタイプRB 適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3 質量(g)89 基準質量(g)89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68 排気抵抗(Pa)(平均実測値)37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗上昇値(Pa)125 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様クリアケースフィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番1-4546-01 適合フィルターLAS-51C型 指定防護係数10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM541号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3 質量(g)147 基準質量(g)147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 種別フィルター/ろ過材 区分RL2 仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ 適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHP トラスコ品番332-3510 質量(g)13 粒子捕集効率(%)96以上 ろ過材の種類メカニカルフィルタ アズワン品番64-8899-01
1セット(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
適合マスクDR31C2
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸気抵抗が低いダブルタイプ。活性炭ブレンドフィルタ使用。
種別取替え式防じん 区分RL2 質量(g)165以下 国家検定合格番号第TM230号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)35 排気抵抗(Pa)(平均実測値)31 吸気抵抗上昇値(Pa)41 排気ゴム弁T-6K型 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

顔あたりと密着性が良いシリコン製面体を使用。呼気をスムースに排出する、のれん型排気弁。目詰まりしづらいため息苦しくなりづらい。使い勝手と耐久性を向上させたフィットチェッカー。溶接スパッタ等からの保護性を向上させました。通常フィルタと活性炭入りフィルタの2種類のフィルタを面体ひとつで作業に応じて使い分け可能。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 粒子捕集効率(%)(平均実測値)(7753フィルタ使用時)99.6(7753Cフィルタ使用時)99.7 国家検定合格番号第TM401号
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計です。 ろ過材は活性炭素繊維(ACF)入りで、不快臭や溶接時に発生する有害なオゾンも除去します。 ろ過材は水も油もはじきます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。 溶接・溶断およびサンダー・グラインダー作業。 清掃作業・農薬の散布(乳剤は不可)。 サイズM/E 縦(mm)117 横(mm)100 粒子捕集効率(%)95以上 吸気抵抗(Pa)80以下 質量(g)155 仕様しめひも:2点支持1本式 トラスコ品番415-4436 種別取替式防じん 区分RL2 国家検定合格番号第TM403号 材質(接顔体)塩化ビニル 指定防護係数10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別取替式防じん 区分RL2 仕様伝声器付 付属品C2フィルタ×1個 質量(g)160以下 吸気抵抗(Pa)80Pa以下 粒子捕集効率(%)95.0%以上 国家検定合格番号TM316 材質(面体)シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3 アズワン品番1-8900-01 指定防護係数10
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

全面形ですので、目も保護します。撥水・撥油性があり、水洗い再生でき経済的です(U2W)。活性炭素繊維をブレンドしたフィルターで溶接時に発生する有害なオゾンを除去。
区分RL2 質量(g)740 国家検定合格番号第TM445号 指定防護係数10
1個
29,980 税込32,978
37日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視界を妨げない薄型フィルタです。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。撥水・撥油性のフィルタで水はもちろん油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、溶接時に発生する不快な臭気を除去します。
用途粉じんが発生する作業に。 トラスコ品番396-3941 適合機種DPM-02YM 材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維 区分国家検定RL2 粒子捕集効率(%)96.0以上
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

撥水・撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、嫌な臭いを除去します。シゲマツの水洗再生リターナブルシステムを導入すれば、フィルタが再使用でき経済的。(お預かり個数 100個以上)。溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止しフィルタを守るフィルタガードの取り付けが可能です。※フィルタガードは別売です。
用途溶接作業、グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。 トラスコ品番117-0045 適合機種DR28C2、DR28SC2 材質ガラス繊維 他 区分RL2 粒子捕集効率(%)96
1個
499 税込549
翌々日出荷