DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号TM371
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
伝声器で会話や指示の伝達が可能。
アスベスト除去作業用マスク「区分3」。
ダイオキシン類対策レベル1。
種別取替式防じん
仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)
区分RL3
質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)
粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)
国家検定合格番号第TM645号
機能伝声器
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)
排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)
排気ゴム弁(交換部品)T-1K
吸気ゴム弁(交換部品)丸型
頭ひもタイプXDB
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、
入数1個
粒子捕集効率(%)99.9以上
タイプ頭紐RA
吸気抵抗(Pa)88以下
排気抵抗(Pa)45以下
質量(g)115
適合フィルター交換用:RD-8型
適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型
区分RL3
国家検定合格番号国家検定:第TM788号
関連資料(7.21MB)
指定防護係数10
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97
質量(g)156
基準質量(g)172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様クリアケースフィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別取替式防じん
区分RL3
指定防護係数10
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434
材質(接顔部)シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター2091
指定防護係数10
ろ過材には、HEPAフィルターを使用。
捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。
しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上。
エスコ品番EA800MA-4
色ブラック
区分RL3
石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応
指定防護係数10
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など
粒子捕集効率(%)99.9
区分RL3
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
形状半面形
色グレー
タイプ取り替え式
国家検定合格番号第TM374号
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター2097
指定防護係数10
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け
区分RL3
入数1
国家検定合格番号第TM788号
タイプ標準品
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号第TM645号
排気ゴム弁T-1K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプXRB
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96
質量(g)179
基準質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67
排気抵抗(Pa)(平均実測値)20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)87
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様フィルター付
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
規格RL3
適合6000シリーズ
タイプ取り替え式
適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3
粒子捕集効率(%)99.9
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
関連キーワード