12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品 形状半面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434 材質(接顔部)シリコン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルター2091 指定防護係数10
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください) 種別フィルター/ろ過材 区分RL3 仕様撥水、撥油性 適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4N トラスコ品番324-4075 取付方式ネジ込みタイプ ろ過No.メカニカルフィルタ フィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 アズワン品番1-8898-11
1パック(5個)
5,898 税込6,488
当日出荷

エリプス防じんマスク用のフィルタです。
用途粉塵、ミストからの保護。 区分RL3 粉じん捕集効率(%)(平均実測値)約99.995 入数2個×5パック
1セット(2個×5パック)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 規格RL3 適合6000シリーズ タイプ取り替え式 適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3 粒子捕集効率(%)99.9 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
1組(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1180H交換用フィルターです。
用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。 区分RL3 粒子捕集効率(%)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭フィルター層を加え、有機臭を除去する防臭機能付きのろ過材です。
適合マスク6000/2091-RL3、6000/2097-RL3、6500QL/2091-RL3 質量(g/組)28 トラスコ品番373-9589 質量(g)28 タイプ取り替え式 規格RL3 粒子捕集効率(%)99.9
1組(2枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

ろ過材271の徳用タイプです。フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
1セット(10組)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)No.7093交換用ろ過材
ろ過材のトップケースはポリカーボネート製でろ過材を守るとともに乾燥した状態に保ちます。
規格RL3 粒子捕集効率(%)99.9 トラスコ品番399-0435 適合機種6000F/7093-RL3、6000/7093-RL3 タイプ取り替え式 質量(g/個)35.5
1組(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、 入数1個 粒子捕集効率(%)99.9以上 タイプ頭紐RA 吸気抵抗(Pa)88以下 排気抵抗(Pa)45以下 質量(g)115 適合フィルター交換用:RD-8型 適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型 区分RL3 国家検定合格番号国家検定:第TM788号 関連資料(7.21MB) 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。 粒子捕集効率(%)99.97 区分RL3 吸気抵抗(Pa)160以下 国家検定合格番号第TM727号 排気抵抗(Pa)80以下 指定防護係数10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

区分RL3に対応した、消臭機能付きの軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。 粒子捕集効率(%)99.97 区分RL3 吸気抵抗(Pa)160以下 国家検定合格番号第TM728号 排気抵抗(Pa)80以下 指定防護係数10
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。 区分RL3 入数(枚)1 吸気抵抗(Pa)160以下 粒子捕集効率(%)99.97 国家検定合格番号第TM752号 排気抵抗(Pa)80以下 指定防護係数10
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)