アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。
質量:89(±8)g
国家検定合格番号第TM208号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6
基準質量(g)89±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66
排気抵抗(Pa)(平均実測値)37
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
質量(g)89(±15)
吸気抵抗上昇値(Pa)165
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
仕様クリアケースフィルター付
種別取替式防じん
区分RS2
アズワン品番1-8438-02
適合フィルターLAS-11
指定防護係数10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
国家検定合格マスク[区分RS2]。
仕様しめひも調節式
付属品フィルター1枚
エスコ品番EA800MA-10
区分RS2
指定防護係数10
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
種別オプション
規格RS2
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
国家検定合格番号第TM209号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.9
質量(g)147
基準質量(g)170以下
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)37
吸気抵抗上昇値(Pa)52
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
仕様クリアケースフィルター付
種別取替式防じん
区分RS2
適合フィルターLAS-12
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。
用途溶接作業に。
研磨作業に。
解体作業に。
適合マスク No.3753-RS2
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん
セット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー
区分RS2
質量(g)約90
タイプ面体内面ダブル式(折返し式)
国家検定合格番号第TM520号
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
適合フィルターNo.1835No.1835-A
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
防塵マスク(フィルター1枚付)。
吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応の大きなフィルター。
汚れがひと目でわかる透明フィルターケース。
接顔部は耐油性に優れたシリコーンゴム製。
幅広頭部板で装着が安定します。
国家検定合格品[区分RS2]
エスコ品番EA800MS-51A
区分RS2
質量(g)158
指定防護係数10
頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。
軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。
No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。
ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
用途溶接・研磨・解体作業に。
国家検定合格番号TM30
粒子捕集効率(%)95
区分RS2
排気抵抗(Pa)(平均実測値)63
S/L測定S
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター3753
その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。
形状半面形
色グレー
タイプ取り替え式
排気抵抗(Pa)63
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
指定防護係数10
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん
区分RS2
付属品フィルター、フィットチェッカー
質量(g)約84
タイプ面体内面シングル式
国家検定合格番号第TM435号
材質(面体)エラストマー
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種別取替式防じん
付属品フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー
区分RS2
質量(g)89±8
吸気抵抗(Pa)80以下
粒子捕集効率(%)95以上
排気抵抗(Pa)70以下
材質(面体)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。
種別取替式防じん
区分RS2
付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー
質量(g)約210
タイプ面体内面ダブル式(折返し式)
国家検定合格番号第TM482号
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
適合フィルターNo.1826
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタアルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。KBCフィルタ併用可能
用途防じん
仕様KBCフィルタ併用可能、低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用
適合フィルタ・オプション(LAS-12型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質面体:シリコーン
形状面体:アンダーチン
サイズS
区分RS2
質量(g)170以下
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)52以下
ひもタイプタイプRB
指定防護係数10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード