アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
国家検定合格番号第TM209号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.9
質量(g)147
基準質量(g)170以下
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)37
吸気抵抗上昇値(Pa)52
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
仕様クリアケースフィルター付
種別取替式防じん
区分RS2
適合フィルターLAS-12
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。
質量:89(±8)g
国家検定合格番号第TM208号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6
基準質量(g)89±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66
排気抵抗(Pa)(平均実測値)37
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
質量(g)89(±15)
吸気抵抗上昇値(Pa)165
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
仕様クリアケースフィルター付
種別取替式防じん
区分RS2
アズワン品番1-8438-02
適合フィルターLAS-11
指定防護係数10
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。
軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。
No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。
ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
用途溶接・研磨・解体作業に。
国家検定合格番号TM30
粒子捕集効率(%)95
区分RS2
排気抵抗(Pa)(平均実測値)63
S/L測定S
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター3753
その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。
形状半面形
色グレー
タイプ取り替え式
排気抵抗(Pa)63
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
指定防護係数10
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん
セット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー
区分RS2
質量(g)約90
タイプ面体内面ダブル式(折返し式)
国家検定合格番号第TM520号
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
適合フィルターNo.1835No.1835-A
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。
種別取替式防じん
区分RS2
付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー
質量(g)約210
タイプ面体内面ダブル式(折返し式)
国家検定合格番号第TM482号
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
適合フィルターNo.1826
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード