3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
国家検定合格番号第TM209号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.9 質量(g)147 基準質量(g)170以下 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)37 吸気抵抗上昇値(Pa)52 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 仕様クリアケースフィルター付 種別取替式防じん 区分RS2 適合フィルターLAS-12 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
用途溶接・研磨・解体作業に。 国家検定合格番号TM30 粒子捕集効率(%)95 区分RS2 排気抵抗(Pa)(平均実測値)63 S/L測定S 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター3753 その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。 形状半面形 グレー タイプ取り替え式 排気抵抗(Pa)63 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 指定防護係数10
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g
国家検定合格番号第TM208号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6 基準質量(g)89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66 排気抵抗(Pa)(平均実測値)37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 質量(g)89(±15) 吸気抵抗上昇値(Pa)165 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 仕様クリアケースフィルター付 種別取替式防じん 区分RS2 アズワン品番1-8438-02 適合フィルターLAS-11 指定防護係数10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷