カテゴリ

  • テープ(4)
    • マスキングテープ(1)
    • 両面テープ(2)
絞り込み
ブランド
  • テサ (tesa)(4)
テープ幅(mm)
  • 10
  • 9(3)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 19(29)
  • 20(2)
  • 25(19)
  • 30(3)
  • 38(9)
  • 48(9)
  • 50(37)
  • 100(3)
  • 300(2)
  • 550(3)
  • 1000(2)
  • 1100(2)
  • 1400(2)
  • 1800(2)
  • 2100(2)
  • 2600(3)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.065(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
テープ長さ(m)
  • 33(1)
  • 50(2)
  • 66(1)
33・50・66
基材
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(1)
  • 布系(2)
ポリイミド・ポリエステル・布系
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
クリア・グリーン・ブラウン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テサ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布基材両面テープ”68618” テサ (tesa)不織布基材両面テープ”68618”テサ (tesa)
529税込582
1巻
当日出荷
発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。
用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材両面テープ”68614” テサ (tesa)不織布基材両面テープ”68614”テサ (tesa)
349税込384
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用マスキングテープ テサ (tesa)耐熱用マスキングテープテサ (tesa)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。厚さ(mm)0.08テープ厚さ(mm)0.08連続使用温度(℃)220(30分)引張強度(N/10mm)75
ポリイミド粘着テープ テサ51408 テサ (tesa)ポリイミド粘着テープ テサ51408テサ (tesa)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。 優れた電気・機械・化学特性を有します。 再はく離性に優れています。
用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに使用温度範囲(℃)-200~250連続使用温度(℃)260(短時間)主な用途電気絶縁用破壊電圧(kV)7.5特性耐熱性、耐寒性
パテサフ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら