こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)680
主なワークパーツ
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
主なワーク大面材、パーツ
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。
各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定
ネームプレート、サインボードの固定
軽量部品の固定
OA・家電製品の部材固定
紙のスプライス
厚さ薄手
材質(ライナー)平面紙
接着力(N/cm)7.6
ライナー色白(3Mマーク入り)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
適合用途油面
主なワーク大面材、パーツ
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80
被着材の素材金属
コストパフォーマンスに優れた製品です。
サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワーク大面材、パーツ
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
関連キーワード