カテゴリ

  • テープ(14)
    • 両面テープ一般用途用(12)
    • 両面テープ建築用途用(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • マクセル(6)
  • 日東電工(3)
  • フクビ化学(3)
  • オカモト(1)
  • リンレイテープ(1)
  • 10(25)
  • 12(32)
  • 15(40)
  • 19(36)
  • 20(31)
  • 25(38)
  • 30(24)
  • 50(39)
  • 75(12)
  • 100
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • 用途
    多用途(1)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(1)
  • 気密(3)
  • 耐久(3)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(1)
  • 防水(12)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.23(1)
  • 0.4(2)
  • 0.45(2)
  • 0.5(4)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(10)
  • ゴム系(1)
  • プラスチック(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(6)
  • 布系(2)
  • 色
    ブラック(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「両面テープ 屋外用」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(100巻)ほか
7日以内出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541日東電工
35,980税込39,578
1巻ほか
19日以内出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。<br />柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。<br />良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。厚さ(mm)0.75ブラック長さ(m)10
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセルスリオン 防水用両面粘着テープ 5931マクセル(15件のレビュー)
879税込967
1巻ほか
当日出荷から20日以内出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5938マクセル(5件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ 両面 5958 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5958マクセル(11件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
防水気密テープ(両面タイプ) 日東電工防水気密テープ(両面タイプ)日東電工(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
取扱停止中
金融公庫住宅・サイディング協会で使用義務付けの対象製品です。 粗面、低温接着性、長期耐久性、汚染性に優れます。 段差吸収性が良好で、防水性に優れています。
用途開口部の気密防水用。 透湿防水シールの接合。 住宅の窓周り、ドア周りの透湿防水シートとの接合部の防水気密仕様切断にはカッターが必要、両面タイプ伸度(%)10引張強度(N/10mm)24適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
防水ブチルテープ(両面タイプ) BW オカモト防水ブチルテープ(両面タイプ) BWオカモト(3件のレビュー)
949税込1,044
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
用途防水工事、車輌内装。 防水、防湿、防錆効果
全天テープ (両面粘着) No.6924 日東電工全天テープ (両面粘着) No.6924日東電工(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18引張強度(N/10mm)18剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ No.5932 マクセルスーパーブチルテープ No.5932マクセル
16,980税込18,678特価
1ケース(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープN フクビ化学スーパーブチルテープNフクビ化学
35,980税込39,578
1箱(16個)ほか
3日以内出荷
大切な住まいを、雨や湿気から守ります。 高粘着力で防水性にも優れ、水気を防ぎます。 粘着性能、保持性能ともにアップ。季節を問わず、高い粘着保持性を保ちます。 基材が薄くなりテープのしなやかさが向上。凹凸面へのなじみが良くなりました。 両面タイプは手切れが可能です。
粘着タイプ高粘着力適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
アクリル気密防水テープ フクビ化学アクリル気密防水テープフクビ化学
32,980税込36,278
1箱(30個)ほか
3日以内出荷
手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。 使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。 透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。 離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。 透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。
用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ No.5957 マクセルスーパーブチルテープ No.5957マクセル
27,980税込30,778
1ケース(8巻)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)40引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5901 マクセルスーパーブチルテープ No.5901マクセル
31,980税込35,178
1ケース(16巻)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)46引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
ハイブリッド防水テープ フクビ化学ハイブリッド防水テープフクビ化学
24,980税込27,478
1箱(16個)ほか
3日以内出荷
ブチル系・アクリル系粘着テープの両特性をひとつに集約。 通気層工法を採用している、主に住宅の開口部廻り防水用の防水テープです。
タイプ両面適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら