UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。
連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。
寸法安定性に優れています。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。
電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。
粘着力(N/10mm)4
絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)
引張強度(N/25mm)360
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)10
使用温度範囲-60~200℃
主な用途耐熱結束、滑り助長、保護
特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-156
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-166
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-176
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.23
1個
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-146
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.08
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)
色ブラウン
長さ(m)16.45
最高使用温度(℃)260
全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)
色ブラウン
長さ(m)16.45
最高使用温度(℃)260
全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)
色ブラウン
長さ(m)16.45
最高使用温度(℃)260
全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)
色ブラック
長さ(m)32.9
使用温度範囲(℃)-40~+260
適合規格食品衛生法対応品
引張強度6.2kg/cm
基材厚さ(mm)0.056
全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)
接着力387g/cm
こんなお得な商品も!
フィラメントテープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。
強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用
伸度(%)30
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/25mm)800
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止
質量(kg)1.4
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止
トラスコ品番791-9042
幅(mm)100
厚さ(mm)0.62
長さ(m)25
主な用途滑り止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥99,000
税込¥108,900
9日以内出荷
関連キーワード