カテゴリ

  • テープ(18)
    • マスキングテープ(17)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カモ井加工紙(18)
テープ幅(mm)
  • 12
  • 6(3)
  • 9(5)
  • 15(40)
  • 18(38)
  • 20(18)
  • 21(23)
  • 24(36)
  • 25(10)
  • 30(29)
  • 35(4)
  • 38(10)
  • 40(19)
  • 50(38)
  • 60(6)
  • 75(3)
  • 100(13)
  • 150(3)
  • 550(2)
  • 1100(2)
用途
  • 用途塗装・養生用(5)
  • 用途多用途(2)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途車用(4)
  • 用途隙間用(3)
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 18(17)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(2)
  • 0.09(8)
  • 0.1(2)
  • 0.11(3)
  • 0.12(1)
特長
  • はがせる(5)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(3)
  • 耐候(2)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(1)
はがせる・屋外使用可・強力・耐候・耐水・耐熱
基材
  • 紙系(16)
紙系
粘着剤
  • アクリル系(12)
  • ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カモイテープ」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和紙粘着テープ カモ井加工紙和紙粘着テープカモ井加工紙(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10巻×10パック)
当日出荷から11日以内出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
ボンドブレーカーKB カモ井加工紙ボンドブレーカーKBカモ井加工紙
2,798税込3,078
1パック(16巻)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
外壁背面にシーリング材が付かないからシーリングが長持ちします!外壁が伸縮してもシーリング材が追従して外壁の破損やひび割れを防ぐ!手切れが良く貼りやすい!良く馴染み伸びない!
用途シーリングの打ち替えや、シーリング3面接着防止に。基材特殊和紙テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系伸び(%)4.2引張強度(N/15mm)64.1粘着力(N/10mm)4.1テープ長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応特性屋外使用可
塗装用マスキングテープ カモ井加工紙塗装用マスキングテープカモ井加工紙
469税込516
1パック(10巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)1.94伸び(%)2.6引張強度(N/15mm)50.4
シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙シーリングマスキングテープ SB246KPカモ井加工紙(2件のレビュー)
659税込725
1パック(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SB246より粘着力がアップしています。 凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
建築用マスキングテープ 千鳥 カモ井加工紙建築用マスキングテープ 千鳥カモ井加工紙
569税込626
1セット(10巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート厚さ(mm)0.09基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙建築用マスキングテープ GREAT SASUKEカモ井加工紙(1件のレビュー)
579税込637
1パック(10巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。 テープの巻き戻しがスムーズ。 直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。 耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。 テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙建築塗装用テープ 弁慶カモ井加工紙(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10巻×10パック)
当日出荷から4日以内出荷
強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。強粘着で、浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切りが良いタイプです。
用途建築塗装用、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調)
BLUE BOSS カモ井加工紙BLUE BOSSカモ井加工紙
497税込547
1パック(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
直線性に優れ、抜群の見切り性を備えています。また、引き出しが軽く手切れ性が良いのに加え、糊残りが少なく作業性が良い製品です。
用途車輛塗装用厚さ(mm)0.08テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)3耐熱温度(℃)80(30分)引張強度(N/15mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙マスキングテープ 正宗 和紙カモ井加工紙(6件のレビュー)
689税込758
1セット(10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
和紙粘着テープ カモ井加工紙和紙粘着テープカモ井加工紙
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
用途車両・一般塗装用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
和紙マスキングテープ カモ井加工紙和紙マスキングテープカモ井加工紙
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
アール部分への馴染みや、重ね貼りに優れています。
用途車両塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ BENKEI カモ井加工紙マスキングテープ BENKEIカモ井加工紙(4件のレビュー)
889税込978
1セット(10巻)
当日出荷
強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。 強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。 直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.11引張強度(N/15mm)51.6粘着タイプ強粘着
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ BIG BOSSカモ井加工紙(31件のレビュー)
499税込549
1パック(10巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 220W カモ井加工紙マスキングテープ 220Wカモ井加工紙(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(100巻)
当日出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。 軽包装、マスキングに適しています。
用途軽包装用
車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ 武蔵カモ井加工紙(16件のレビュー)
419税込461
1本(10巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
車両塗装用マスキングテープ カブキS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ カブキSカモ井加工紙(16件のレビュー)
639税込703
1パック(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用耐熱温度(℃)100(30分)RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ No.3303-HG カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ No.3303-HGカモ井加工紙(18件のレビュー)
619税込681
1パック(10巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.12
シーリング用マスキングテープ No.3303 カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ No.3303カモ井加工紙(7件のレビュー)
619税込681
1パック(10巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。テープ厚さ(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら