カテゴリ

  • テープ(22)
    • マスキングテープ(21)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カモ井加工紙(19)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • NISAKU(1)
テープ幅(mm)
  • 12
  • 6(5)
  • 9(7)
  • 10(3)
  • 15(44)
  • 18(41)
  • 20(21)
  • 21(24)
  • 24(40)
  • 25(10)
  • 30(33)
  • 35(4)
  • 36(2)
  • 38(10)
  • 40(21)
  • 50(39)
  • 60(8)
  • 75(3)
  • 100(12)
  • 1100(2)
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 18(20)
用途
  • 用途塗装・養生用(7)
  • 用途多用途(2)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途車用(6)
  • 用途隙間用(3)
特長
  • はがせる(5)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(3)
  • 耐候(2)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(1)
基材
  • ステンレス箔(1)
  • 紙系(18)
ステンレス箔・紙系
粘着剤
  • アクリル系(15)
  • ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(3)
  • 0.083(1)
  • 0.09(9)
  • 0.1(2)
  • 0.11(3)
  • 0.12(1)
0.08・0.083・0.09・0.1・0.11・0.12
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カモ井」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ 220W カモ井加工紙マスキングテープ 220Wカモ井加工紙(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(100巻)
当日出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。 軽包装、マスキングに適しています。
用途軽包装用
シーリング用マスキングテープ No.3303 カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ No.3303カモ井加工紙(7件のレビュー)
619税込681
1パック(10巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。テープ厚さ(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1911件のレビュー)
429税込472
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
シーリング用マスキングテープ No.3303-HG カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ No.3303-HGカモ井加工紙(18件のレビュー)
619税込681
1パック(10巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.12
車両塗装用マスキングテープ カブキS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ カブキSカモ井加工紙(16件のレビュー)
639税込703
1パック(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用耐熱温度(℃)100(30分)RoHS指令(10物質対応)対応
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ BIG BOSSカモ井加工紙(31件のレビュー)
499税込549
1パック(10巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ 武蔵カモ井加工紙(16件のレビュー)
419税込461
1本(10巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J Plus3M(スリーエム)(363件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08引張強度(N/10mm)28.6
BLUE BOSS カモ井加工紙BLUE BOSSカモ井加工紙
497税込547
1パック(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
直線性に優れ、抜群の見切り性を備えています。また、引き出しが軽く手切れ性が良いのに加え、糊残りが少なく作業性が良い製品です。
用途車輛塗装用厚さ(mm)0.08テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)3耐熱温度(℃)80(30分)引張強度(N/15mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
塗装用マスキングテープ カモ井加工紙塗装用マスキングテープカモ井加工紙
469税込516
1パック(10巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)1.94伸び(%)2.6引張強度(N/15mm)50.4
マスキングテープ BENKEI カモ井加工紙マスキングテープ BENKEIカモ井加工紙(4件のレビュー)
889税込978
1セット(10巻)
当日出荷
強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。 強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。 直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.11引張強度(N/15mm)51.6粘着タイプ強粘着
マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙マスキングテープ 正宗 和紙カモ井加工紙(6件のレビュー)
689税込758
1セット(10巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙シーリングマスキングテープ SB246KPカモ井加工紙(2件のレビュー)
659税込725
1パック(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SB246より粘着力がアップしています。 凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
建築用マスキングテープ 千鳥 カモ井加工紙建築用マスキングテープ 千鳥カモ井加工紙
569税込626
1セット(10巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート厚さ(mm)0.09基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙建築用マスキングテープ GREAT SASUKEカモ井加工紙(1件のレビュー)
579税込637
1パック(10巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。 テープの巻き戻しがスムーズ。 直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。 耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。 テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
和紙粘着テープ カモ井加工紙和紙粘着テープカモ井加工紙
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
用途車両・一般塗装用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
和紙マスキングテープ カモ井加工紙和紙マスキングテープカモ井加工紙
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
アール部分への馴染みや、重ね貼りに優れています。
用途車両塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙建築塗装用テープ 弁慶カモ井加工紙(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10巻×10パック)
当日出荷から4日以内出荷
強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。強粘着で、浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切りが良いタイプです。
用途建築塗装用、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調)
和紙粘着テープ カモ井加工紙和紙粘着テープカモ井加工紙
6,498税込7,148
1箱(10巻×10パック)
翌々日出荷から11日以内出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙厚さ(mm)0.09長さ(m)18粘着剤アクリル系伸び(%)3.6引張強度(N/15mm)46粘着力(N/10mm)1.6
建築用マスキングテープ 千鳥 カモ井加工紙建築用マスキングテープ 千鳥カモ井加工紙
609税込670
1パック(10巻)
翌々日出荷から4日以内出荷
適度な粘着力で被着体を傷めにくいです。テープ背面への塗料密着性が良く、見切りも綺麗にとれます。巻き戻しが軽いです。
用途建築塗装用に。厚さ(mm)0.09長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5主な用途塗装・養生用引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8
ボンドブレーカーKB カモ井加工紙ボンドブレーカーKBカモ井加工紙
2,798税込3,078
1パック(16巻)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
外壁背面にシーリング材が付かないからシーリングが長持ちします!外壁が伸縮してもシーリング材が追従して外壁の破損やひび割れを防ぐ!手切れが良く貼りやすい!良く馴染み伸びない!
用途シーリングの打ち替えや、シーリング3面接着防止に。基材特殊和紙テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系伸び(%)4.2引張強度(N/15mm)64.1粘着力(N/10mm)4.1テープ長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応特性屋外使用可
マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版 NISAKUマスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版NISAKU(9件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)寸法(mm)34×106×27
カモ井 テープ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら