118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(10巻)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6 特性手で切れる
1パック(10巻)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10巻)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
1パック(10巻)ほか
498 税込548
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
1パック(10巻)ほか
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
1パック(10巻)ほか
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)64.2 巻戻し力(N/18mm)5.1 引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
1パック(10巻)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120 連続使用温度(℃)120(60分) 引張強度(N/10mm)28.6
1巻
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
1ケース(100巻)
5,998 税込6,598
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。 テープ厚さ(mm)0.086 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)34.1 芯径(inch)1
1パック(10巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。 強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。 直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.11 引張強度(N/15mm)51.6 粘着タイプ強粘着
1セット(10巻)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用 仕様巻芯1インチ 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)35.7 粘着タイプ弱粘着
1パック(10巻)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55
1セット(10巻)ほか
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用 テープ厚さ(mm)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 粘着力(N/cm)1.94 伸び(%)2.6 引張強度(N/15mm)50.4
1パック(10巻)ほか
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)27
1パック(10巻)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
1本(10巻)ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) 動画あり
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
1パック(10巻)ほか
699 税込769
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
1セット(10巻)ほか
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)34.4
1パック(10巻)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
1パック(10巻)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め 厚さ(mm)0.14 テープ厚さ(mm)0.14 連続使用温度(℃)100(30分) 引張強度(N/10mm)38
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
1パック(10巻)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.12
1パック(10巻)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SB246より粘着力がアップしています。 凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
ピンク 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.83
1パック(10巻)ほか
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。 テープ厚さ(mm)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
用途マスキング作業全般。 伸度(%)5 引張強度(N/10mm)40.4
1パック(10巻)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。 テープの巻き戻しがスムーズ。 直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。 耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。 テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 伸び(%)5.0 引張強度(N/15mm)51.0 粘着力(N/10mm)2.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ 適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート 厚さ(mm)0.09 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)5 引張強度(N/15mm)51 粘着力(N/10mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/18mm)70 巻戻し力(N/18mm)3.1
1箱(100巻)
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マスキングテープ プリント基板用 モノタロウ 動画あり
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)0.085 テープ厚さ(mm)0.085 引張強度(N/10mm)33.5 粘着タイプ弱粘着
1セット(10巻)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。 軽包装、マスキングに適しています。
用途軽包装用
1箱(100巻)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/18mm)75 巻戻し力(N/18mm)6
1箱(10巻×10本)
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。 厚さ(mm)0.155 使用温度範囲(℃)150/(60分) テープ厚さ(mm)0.155 引張強度(N/10mm)34.23
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ(mm)0.09 使用温度範囲(℃)120(30分) テープ厚さ(mm)0.09
1セット(10巻)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
1箱(100巻)
449,800 税込494,780
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)