いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4
厚さ(mm)1.1
色白
使用温度範囲(℃)-20~90
基材アクリルフォーム
粘着剤特殊アクリル系
主な用途多用途
粘着力(N/10mm)32
使用場所屋内用
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。
金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用)
カラーボックスのカーテンレールの接着用
使用温度範囲(℃)-20~90
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
色白
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.1
色白
長さ(m)33
粘着力(N/cm)44
使用環境屋内・屋外
材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)
長さ(m)6
使用温度(℃)接着後:-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
ポリプロピレンなどの難接着PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。プラスチックから、金属まで幅広く使える多用途タイプです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
トラスコ品番630-8251
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム
幅(mm)12
厚さ(mm)1.1
色白
タイプ切断にはカッターが必要
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)-20~150
粘着力(N/10mm)43
1巻
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。
色白
基材アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)0.6
粘着剤アクリル系
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。
色白
基材アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)1.6
粘着剤アクリル系
関連キーワード