3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。 厚さ(mm)0.051 長さ(m)35 基材セロハン 粘着剤ゴム系 伸び(%)25 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)42.5
1パック(10巻)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1巻
429 税込472
当日出荷

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)